Vgradni panel LED THORNeco ZOE VARIO LED 9W 3000 / 3500 / 4000K 700lm LED driver BE okrogel fi 130mm fi 145mm IP44 220-240V [96632685]
- Linija izdelkov: THORNeco
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 9
- Barvna temperatura (K): 3000 / 3500 / 4000
- Svetlobni tok (lm): 700
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: Okrogla
- Vgradni premer (mm): fi 130
- Dolžina (mm): fi 145
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.