Vgradni panel LED LEDINAIRE SLIM DOWNLIGHT DN065B G4 LED12/840 LED 12W 4000K 1200lm brez zatemnitve LED driver BE okrogel fi 150mm fi 175mm IP20 110st. [929003250632]
- Linija izdelkov: LEDINAIRE SLIM DOWNLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 12
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 1200
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: Okrogla
- Vgradni premer (mm): fi 150
- Dolžina (mm): fi 175
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Kot sevanja: 110
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.