Vgradni panel LED LEDINAIRE RC065B G5 All-in LED34S/830/840 PSU 30x120 OC SC LED 28W 3000/3500/4000K CRI>80 3400lm brez zatemnitve LED driver BE kvadratni 1200x300mm IP20 220-240V [911401877585]
- Linija izdelkov: LEDINAIRE RC065B
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 28
- Barvna temperatura (K): 3000/3500/4000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 3400
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: kvadratno
- Dimenzija (mm): 1200x300
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 220-240
- UGR: UGR <19
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.