Vgradni panel LED FORLIGHT SQUARE LED 35,4W 3000K 4375lm LED driver BE kvadratni 596x596mm IP20 220-240V A+ [TC-0434-BLA]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 35,4
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 4375
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: kvadratno
- Dimenzija (mm): 596x596
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: A+
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.