Vgradni panel LED FORLIGHT SQUARE ECO Back-lite LED 35,6W 4000K 4400lm LED driver BE kvadratni P/O 596x596mm IP23 100-240V [TC-0075-BLA]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 35,6
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 4400
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: kvadratno
- Način montaže: Podometno
- Dimenzija (mm): 596x596
- Zaščitna stopnja (IP): IP23
- Nazivna napetost (V): 100-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.