Vgradni panel LED FORLIGHT ELEMENT CCT3 LED 11,5W 3000/4000/6000K 1020lm LED driver vključen BE okrogel fi 120-135mm P/O fi 145mm IP23 220-240V [TC-0083-BLA]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 11,5
- Barvna temperatura (K): 3000/4000/6000
- Svetlobni tok (lm): 1020
- Vrsta napajalne naprave: LED driver vključen
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: Okrogla
- Vgradni premer (mm): fi 120-135
- Način montaže: Podometno
- Dolžina (mm): fi 145
- Zaščitna stopnja (IP): IP23
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.