Vgradni panel LED DISANO 842 33W 4000K CRI>80 3600lm LED driver BE kvadratni 600x600mm IP20 220-240V UGR<19 [15020500]
- Linija izdelkov: DISANO
- Moč sijalke (W): 33
- Barvna temperatura (K): 4000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 3600
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: kvadratno
- Dimenzija (mm): 600x600
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 220-240
- UGR: UGR<19
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.