• Domov
  • Vgradni downlight ZADORA QBS570 FIKSEN 1X 45W GU5,3 BE fi 64mm IP20 12V A++ - E

Vgradni downlight ZADORA QBS570 FIKSEN 1X 45W GU5,3 BE fi 64mm IP20 12V A++ - E [910502538018]

ŠIFRA 1226236 EAN 8711559573205 PHILIPS 910502538018
Vgradni downlight ZADORA QBS570 FIKSEN premera fi 85mm, ima možnost namestitve sijalke moči 45-50W z okovom GU5,3, vgradni izrez fi 64mm, je v beli barvi, zaščite IP20 in deluje na napetosti 12V.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ZADORA QBS570
  • Primerno za število svetlobnih virov: 1X
  • Primerno za moč sijalk (W): 45
  • Okov svetlobnega vira: GU5,3
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Vgradni premer (mm): fi 64
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Nazivna napetost (V): 12
  • Razred energijske učinkovitosti: A++ - E
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.