Vgradni downlight LEDINAIRE ClearAccent RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH GIBLJIV LED 6W 4000K 500lm LED driver DIMM BE 36st. fi 68mm IP20 220-240V [929002670132]
- Linija izdelkov: LEDINAIRE ClearAccent
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Primerno za moč sijalk (W): 6
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 500
- Vrsta napajalne naprave: LED driver DIMM
- Barva ohišja: v beli barvi
- Kot sevanja: 36
- Vgradni premer (mm): fi 68
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.