• Domov
  • Vgradni downlight LEDINAIRE ClearAccent RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH GIBLJIV LED 6W 3000K 500lm LED driver DIMM BE 36st. fi 68mm IP20 220-240V

Vgradni downlight LEDINAIRE ClearAccent RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH GIBLJIV LED 6W 3000K 500lm LED driver DIMM BE 36st. fi 68mm IP20 220-240V [929002670032]

ŠIFRA 2799119 EAN 8719514331259 PHILIPS 929002670032
Gibljiv/nastavljiv vgradni downlighter LEDINAIRE RS061B Gen2 ima moč 6W, toplo belo barvo svetlobe 3000K, svetlobni tok 500 lumnov, je bele barve in ima vgradni premer fi 68mm, ima zaščito IP20.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LEDINAIRE ClearAccent
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Primerno za moč sijalk (W): 6
  • Barvna temperatura (K): 3000
  • Svetlobni tok (lm): 500
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver DIMM
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Kot sevanja: 36
  • Vgradni premer (mm): fi 68
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.