Vgradni downlight FORLIGHT MIX LED 6W 4000K 494lm LED driver BE 36st. fi 54mm IP20 100-240V A++ [TC-0219-BLA]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Primerno za moč sijalk (W): 6
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 494
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Kot sevanja: 36
- Vgradni premer (mm): fi 54
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.