Vgradni downlight FORLIGHT HIDE LED 10,9W 3000K 592lm LED driver BE 136st. fi 92mm IP44 100-240V A++ [TC-0176-BLA]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Primerno za moč sijalk (W): 10,9
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 592
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Kot sevanja: 136
- Vgradni premer (mm): fi 92
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.