Vgradni downlight FORLIGHT DORIT LED 18,7W 3000K 2300lm LED driver BE 60st. fi 150mm IP44 100-240V A++ [TC-0350-BLA]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED zamenljiv
- Primerno za moč sijalk (W): 18,7
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 2300
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Kot sevanja: 60
- Vgradni premer (mm): fi 150
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.