Vgradni downlight FORLIGHT DORIT LED 15,7W 3000K 1530lm BE 60st. IP44 230V A++ [TC-0349-BLA]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Primerno za moč sijalk (W): 15,7
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 1530
- Barva ohišja: v beli barvi
- Kot sevanja: 60
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Nazivna napetost (V): 230
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.