Vgradni downlight FORLIGHT BALA LED 8,9W 3000K 676lm LED driver DIMM BE 60st. fi 57mm IP65 220-240V A++ [TC-0472-BLA]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Primerno za moč sijalk (W): 8,9
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 676
- Vrsta napajalne naprave: LED driver DIMM
- Barva ohišja: v beli barvi
- Kot sevanja: 60
- Vgradni premer (mm): fi 57
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.