Vgradni downlight THORNeco LILY SPOTLIGHT MODUL LED 6W 4000K 900lm LED driver DIMM 24st. fi 68mm IP44 220-240V >90 A-A++ [96633279]

ŠIFRA 2781480 EAN 9010299149381 THORN 96633279
SPOTlight modul LILY LED ima moč 6W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, CRI >90, svetlobni tok 900 lumnov, dimenzije fi 82mm - izrez fi 68mm, kot osvetlitve 24st., zaščito IP44, potrebuje dekorativni obroč po izbiri.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: THORNeco
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Primerno za moč sijalk (W): 6
  • Barvna temperatura (K): 4000
  • Svetlobni tok (lm): 900
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver DIMM
  • Kot sevanja: 24
  • Vgradni premer (mm): fi 68
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Indeks barvnega videza (CRI): >90
  • Razred energijske učinkovitosti: A-A++
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.