Vgradni downlight THORNeco LILY SPOT GIBLJIV LED 6W 3000K 600lm LED driver DIMM BE 38st. fi 68mm IP44 220-240V >90 A-A++ [96632287]

ŠIFRA 2781455 EAN 9010299080967 THORN 96632287
Vgradni downlight THORNeco LILY GIBLJIV LED ima moč 6W, toplo belo barvo svetlobe 3000K, CRI >90, svetlobni tok 600 lumnov, dimenzije fi 82mm - izrez fi 68mm, kot osvetlitve 38st., obroč bele barve in zaščito IP44.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: THORNeco
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Primerno za moč sijalk (W): 6
  • Barvna temperatura (K): 3000
  • Svetlobni tok (lm): 600
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver DIMM
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Kot sevanja: 38
  • Vgradni premer (mm): fi 68
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Indeks barvnega videza (CRI): >90
  • Razred energijske učinkovitosti: A-A++
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.