Vgradni downlight ROBUS GEM GIBLJIV CCT4 LED 6W 2700/3000/4000/6500K 450/480/550/540lm LED driver DIMM BE 70st. IP65 220-240V CRI>80 [RGE6CCT4-11]
- Linija izdelkov: ROBUS
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Primerno za moč sijalk (W): 6
- Barvna temperatura (K): 2700/3000/4000/6500
- Svetlobni tok (lm): 450/480/550/540
- Vrsta napajalne naprave: LED driver DIMM
- Barva ohišja: v beli barvi
- Kot sevanja: 70
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.