Tračna svetilka FORLIGHT KEY 1x 75W GU10 ČR 91mm IP20 100-240V [TC-0485-NEG]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Primerno za število svetlobnih virov: 1x
- Moč sijalke (W): 75
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: Črna
- Dolžina (mm): 91
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 100-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.