Stenska svetilka THORNeco POPPY LED 24W 4000K 2500lm LED driver FO BE 1200mm IK08 IP20 220-240V [96631258]
- Linija izdelkov: THORNeco
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 24
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 2500
- Vrsta napajalne naprave: LED driver FO
- Barva ohišja: v beli barvi
- Dolžina (mm): 1200
- Stopnja mehanske odpornosti: IK08
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.