Nadgradni downlight FORLIGHT Selene 1x 35W GU10 SI IP54 100-240V [PX-0464-GRI]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Primerno za število svetlobnih virov: 1x
- Primerno za moč sijalk (W): 35
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP54
- Nazivna napetost (V): 100-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.