Simetrični reflektor LEDVANCE FL PFM LED 30W 4000K CRI>80 BE 3600lm brez LED driver IP65 ČR od 100 do 277V [421134]

ŠIFRA 2807270 EAN 4058075421134 OSRAM-Ledvance 421134
Simetrični reflektor LEDVANCE FL PFM LED ima moč 30W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 3600 lumnov, je črne barve in ima zaščito P65
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LEDVANCE
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Primerno za moč sijalk (W): 30
  • Barvna temperatura (K): 4000
  • Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
  • Barva svetlobe: v beli barvi
  • Svetlobni tok (lm): 3600
  • Okov svetlobnega vira: Brez
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Barva ohišja: Črna
  • Nazivna napetost (V): od 100 do 277
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.