Senzor DUWI - ANCO gibanja IR (max 12m) 360st. 1200W 230V ČR N/O 12m IP44 [321131]
- Linija izdelkov: DUWI - ANCO
- Vodoravni kot pokritosti (st.): 360
- Max. vklopna moč (W): 1200
- Nazivna napetost (V): 230
- Barva: Črna
- Način montaže: Nadometna montaža
- Premer pokritosti na tleh (m): 12
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.