Senzor STEINEL NIGHT MATIC 2000 1000W 230V ČR N/O IP54 [550318]

ŠIFRA 1050453 EAN 4007841550318 STEINEL 550318
Senzor/svetlobno stikalo STEINEL NIGHT MATIC 2000, ima max. vklopno moč 1000W, je črne barve in ga namestimo nadometno ter ima zaščito IP54.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: STEINEL
  • Max. vklopna moč (W): 1000
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Barva: Črna
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Zaščitna stopnja (IP): IP54
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.