Senzor STEINEL IS 360-3 IR 360st. 2000W 230V BE N/O 12m IP54 [006532]
- Linija izdelkov: STEINEL
- Vodoravni kot pokritosti (st.): 360
- Max. vklopna moč (W): 2000
- Nazivna napetost (V): 230
- Barva: v beli barvi
- Način montaže: Nadometna montaža
- Premer pokritosti na tleh (m): 12
- Zaščitna stopnja (IP): IP54
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.