Senzor STEINEL IS 180-2 STENSKI 180st. 1000W 230V BE N/O IP54 [603212]
- Linija izdelkov: STEINEL
- Vodoravni kot pokritosti (st.): 180
- Max. vklopna moč (W): 1000
- Nazivna napetost (V): 230
- Barva: v beli barvi
- Način montaže: Nadometna montaža
- Zaščitna stopnja (IP): IP54
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.