Reflektor Zenith LED 10W s senzorjem gibanjast. 4000K 800lm LED driver IP54 grafitna siva 250V [321493]
- Linija izdelkov: Zenith
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Primerno za moč sijalk (W): 10
- S senzorjem gibanja: s senzorjem gibanja
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 800
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Zaščitna stopnja (IP): IP54
- Barva ohišja: grafitna siva
- Nazivna napetost (V): 250
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.