Reflektor SLV NAUTILUS SPIKE XL LED 11W GU10 IP65 ČR 220-240V [227410]
ŠIFRA 2720988
EAN 4024163107143
SLV
227410
Zunanja svetilka NAUTILUS SPIKE XL - reflektor s klinom, ima LED sijalko QPAR51, moči max 11W, z okovom GU10, vključen kabel z vtičem dolžine 1,5m, je v črni barvi in spada v zaščitni razred IP65.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: LED zamenljiv
- Primerno za moč sijalk (W): 11
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Barva ohišja: Črna
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.