Reflektor SLV FLAC BEAM LED 27W 3000K 1800lm IP65 sivi kamen 220-240V [231072]
- Linija izdelkov: SLV
- Primerno za moč sijalk (W): 27
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 1800
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Barva ohišja: sivi kamen
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.