Reflektor DUWI - ANCO 120W s senzorjem gibanja R7s IP44 ČR [321032 - 93042]

ŠIFRA 1093604 EAN 5998982315746 ANCO 321032 - 93042
Halogenski reflektor ANCO ima vgrajeno sijalko moči 120W za 150W z okovom R7s. Ohišje reflektorja je v črni barvi, reflektor pa ima vgrajen senzor gibanja in ima zaščito IP44.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: DUWI - ANCO
  • Primerno za moč sijalk (W): 120
  • S senzorjem gibanja: s senzorjem gibanja
  • Okov svetlobnega vira: R7s
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44
  • Barva ohišja: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.