Reflektor ANCO NA STOJALU višina 0,6 - 1,6m LED 2X 30W 6500K 2x 2400lm IP44 RU 220-240V [308533]
- Linija izdelkov: ANCO
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Primerno za moč sijalk (W): 2X 30
- Barvna temperatura (K): 6500
- Svetlobni tok (lm): 2x 2400
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Barva ohišja: Rumena
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.