Podelementna svetilka LEDINAIRE Batten BN021C LED5S/830 L300 LED 5W 3000K 480lm brez zatemnitve LED driver BE 326mm IP20 170st. 220-240V [911401841882]
- Linija izdelkov: LEDINAIRE Batten
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 5
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 480
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Dolžina (mm): 326
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Kot sevanja: 170
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.