Podelementna svetilka LEDINAIRE Batten BN021C LED15S/840 L900 LED 15W 4000K 1600lm brez zatemnitve LED driver BE 886mm IP20 170st. 220-240V [911401842182]
- Linija izdelkov: LEDINAIRE Batten
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 15
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 1600
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Dolžina (mm): 886
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Kot sevanja: 170
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.