Plafonjera s senzorjem STEINEL RS 16 LED 9W 4000K 940lm LED driver BE okrogel 255mm IP44 s senzorjem gibanja 360st. 220-240V [008383]
- Linija izdelkov: STEINEL
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 9
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 940
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: Okrogla
- Dolžina (mm): 255
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- S senzorjem gibanja: s senzorjem gibanja
- Kot sevanja: 360
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: A+
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.