Plafonjera s senzorjem STEINEL RS 16 L 1x 60W E27 BE okrogel fi 275mm IP44 IR senzor 230V A++ - E [738013]

ŠIFRA 1124806 EAN 4007841738013 STEINEL 738013
Plafonjera z IR senzorjem STEINEL RS 16 L, ima možnost menjave sijalke 1x 60W z okovom E27, je dimenzije fi 275mm in višine 95mm, bele barve ter ima zaščito IP44.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: STEINEL
  • Primerno za število svetlobnih virov: 1x
  • Moč sijalke (W): 60
  • Okov svetlobnega vira: E27
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Oblika: Okrogla
  • Dolžina (mm): fi 275
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44
  • S senzorjem gibanja: IR senzor
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Razred energijske učinkovitosti: A++ - E
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.