Nadgradni panel LED LEDINAIRE SLIM DOWNLIGHT DN065C G3 LDNR LED20/840 19,5W D225 RD LED 20W 4000K 2000lm brez zatemnitve LED driver BE okrogel fi 225mm IP20 110st. 220-240V [929002664732]
ŠIFRA 2798840
EAN 8719514329089
PHILIPS
929002664732
Nadgradni panel LEDINAIRE DN065C G3, okrogel, dim. fi 225x40mm, ima moč 20W, nevtralno belo barvo 4000K, svetlobni tok 2000 lumnov, kot svetilnosti 110st., nima možnosti zatemnitve, je bele barve in ima zaščito IP20.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: LEDINAIRE SLIM DOWNLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 20
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 2000
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: Okrogla
- Dolžina (mm): fi 225
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Kot sevanja: 110
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.