Nadgradna svetilka TOUCAN LED 18,7W 4000K 1810lm BE 615mm IP20 120st. 230V [RTC184006-01]
- Linija izdelkov: TOUCAN
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 18,7
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 1810
- Barva ohišja: v beli barvi
- Dolžina (mm): 615
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Kot sevanja: 120
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.