Nadgradna svetilka LEDINAIRE SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC LED 34W 4000K 3400lm brez zatemnitve LED driver BE pravokotno 1200x200mm IP20 220-240V UGR 19 [911401842280]

ŠIFRA 2776467 EAN 8710163350394 PHILIPS 911401842280
Nadgradna svetilka LEDINAIRE SM060C proizvajalca Philips dimenzije 1200x200mm, ima 34W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 3400 lumnov, je bele barve in ima zaščito IP20.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LEDINAIRE SM060C
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Moč sijalke (W): 34
  • Barvna temperatura (K): 4000
  • Svetlobni tok (lm): 3400
  • Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Oblika: Pravokotna
  • Dimenzija (mm): 1200x200
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • UGR: UGR 19
  • Razred energijske učinkovitosti: A-A++
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.