Svetilka za vlažne prostore THORNeco JULIE 600 LED IP65 2200 840 LED 19W 4000K CRI>80 2200lm LED driver FO SI 600mm IK08 IP65 220V [96628548]
- Linija izdelkov: THORNeco
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 19
- Barvna temperatura (K): 4000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 2200
- Vrsta napajalne naprave: LED driver FO
- Barva ohišja: siva
- Dolžina (mm): 600
- Stopnja mehanske odpornosti: IK08
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Nazivna napetost (V): 220
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.