Svetilka za vlažne prostore PREVALIGHT Damp-proof od -20° do +40°C LED 50W 4000K 6000lm LED driver SI 1500mm IP65 100-240V [51FK20MN460A]
- Linija izdelkov: PREVALIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 50
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 6000
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: siva
- Dolžina (mm): 1500
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Nazivna napetost (V): 100-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.