Svetilka za vlažne prostore LEDVANCE DampProof COMP TH 1200 V LED 33W 6500K CRI>80 3960lm EVG SI 1285mm IK08 IP66 od 220 do 240V 145mA [740952]
- Linija izdelkov: LEDVANCE
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 33
- Barvna temperatura (K): 6500
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 3960
- Vrsta napajalne naprave: EVG
- Barva ohišja: siva
- Dolžina (mm): 1285
- Stopnja mehanske odpornosti: IK08
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- Nazivna napetost (V): od 220 do 240
- Nazivni tok (mA): 145
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.