Svetilka za vlažne prostore LEDVANCE DampProof COMP 600 V LED 16W 4000K CRI>80 BE 1920lm EVG SI 643mm IK08 IP66 od 220 do 240V [740853]
- Linija izdelkov: LEDVANCE
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 16
- Barvna temperatura (K): 4000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Barva svetlobe: v beli barvi
- Svetlobni tok (lm): 1920
- Vrsta napajalne naprave: EVG
- Barva ohišja: siva
- Dolžina (mm): 643
- Stopnja mehanske odpornosti: IK08
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- Nazivna napetost (V): od 220 do 240
- Nazivni tok (mA): 69
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.