Svetilka za vlažne prostore LEDINAIRE WT065C LED41_68S/840 PSU Multilumen LED 30/53W 4000K 4100/6800lm LED driver SI 1500mm IP65 220-240V [911401815285]
- Linija izdelkov: LEDINAIRE WT065C
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 30/53
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 4100/6800
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: siva
- Dolžina (mm): 1500
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.