Svetilka za vlažne prostore LEDINAIRE WT065C LED29_48S/840 PSU Multilumen LED 23/42W 4000K 2900/4800lm LED driver SI 1200mm IP65 220-240V [911401815185]
- Linija izdelkov: LEDINAIRE WT065C
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 23/42
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 2900/4800
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: siva
- Dolžina (mm): 1200
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.