• Domov
  • Svetilka za vlažne prostore LEDINAIRE WT065C G3 LED74S/840 PSU LED 54W 4000K 7400lm LED driver SI 1500mm IP65 220-240V

Svetilka za vlažne prostore LEDINAIRE WT065C G3 LED74S/840 PSU LED 54W 4000K 7400lm LED driver SI 1500mm IP65 220-240V [911401807985]

ŠIFRA 2811581 EAN 8719514963863 PHILIPS 911401807985
Vodotesna in prahotesna svetilka LED WT065C generacije 3, proizvajalca PHILIPS, ima moč 54W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 7400 lumnov, je dolžine 1500mm, sive barve in ima zaščito IP65.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LEDINAIRE WT065C
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Moč sijalke (W): 54
  • Barvna temperatura (K): 4000
  • Svetlobni tok (lm): 7400
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver
  • Barva ohišja: siva
  • Dolžina (mm): 1500
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.