Svetilka za vlažne prostore LEDINAIRE WT065C G3 LED35S/840 PSU LED 31W 4000K 3500lm LED driver SI 1500mm IP65 220-240V [911401807785]
- Linija izdelkov: LEDINAIRE WT065C
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 31
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 3500
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: siva
- Dolžina (mm): 1500
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.