Svetilka za vlažne prostore LEDINAIRE WT065C G3 LED24S/840 PSU LED 22W 4000K 2400lm LED driver SI 1200mm IP65 220-240V [911401807585]
- Linija izdelkov: LEDINAIRE WT065C
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 22
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 2400
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: siva
- Dolžina (mm): 1200
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.