Svetilka za vlažne prostore LEDINAIRE WT065C G3 LED18S/840 PSU LED 16W 4000K 1800lm LED driver SI 600mm IP65 220-240V [911401807485]
- Linija izdelkov: LEDINAIRE WT065C
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 16
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 1800
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: siva
- Dolžina (mm): 600
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.