Svetilka za vlažne prostore FORLIGHT POP LED 33,2W 4000K 3396lm LED driver vključen SI 1200mm IP65 220-240V [PX-0307-GRI]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 33,2
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 3396
- Vrsta napajalne naprave: LED driver vključen
- Barva ohišja: siva
- Dolžina (mm): 1200
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.