Svetilka za vlažne prostore FORLIGHT POP LED 16,1W 4000K CRI>80 1647lm LED driver vključen SI 600mm IP65 220-240V [PX-0306-GRI]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 16,1
- Barvna temperatura (K): 4000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 1647
- Vrsta napajalne naprave: LED driver vključen
- Barva ohišja: siva
- Dolžina (mm): 600
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.